シロクマ
支柱 ABR-701
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
チーク・シルバー
チーク・AG
チーク・シルバー
タイプ
ベースプレート式
ベースプレート式
埋込み式
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00246986
品番
ABR-701B
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
屋外用
材質
チーク
色
チーク・シルバー
適合径(Φmm)
35
タイプ
ベースプレート式
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
仕様
簡単角度調整、グリップタイプ
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
注意
※支柱は手すりとの取付けタイプ、支柱の材質でお選びください。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。