※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×2.0tステンレスパイプ) ABR-35AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
2000
2000
900
色
ライトオーク
ライトオーク
ミディアムオーク
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00247214
品番
ABR-35AS
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
屋外用
色
ライトオーク
長さ(mm)
2000
外径(Φmm)
35
板厚(mm)
2.0
材質
ステンレス
仕上
樹脂コーティング
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※支柱芯間隔は900mm以下で施工してください。
※コーティング製品につきまして端末の仕上の状態で有効長さが若干マイナスになることがあります。
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。