ABR-35AS ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×2.0tステンレスパイプ) ABR-35AS シロクマ 00247223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×2.0tステンレスパイプ) ABR-35AS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)900
ライトオーク
内容量1本注文コード00247223品番ABR-35AS
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途屋外用ライトオーク長さ(mm)900外径(Φmm)35板厚(mm)2.0材質ステンレス仕上樹脂コーティング耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※支柱芯間隔は900mm以下で施工してください。
※コーティング製品につきまして端末の仕上の状態で有効長さが若干マイナスになることがあります。
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする