※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
アイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
900
2000
900
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00247284
品番
ABR-35FC
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。
用途
屋外用
材質
木部/樹脂
色
アイアンウッド
長さ(mm)
900
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※支柱芯間隔は900mm以下で施工してください。
※コーティング製品につきまして端末の仕上の状態で有効長さが若干マイナスになることがあります。
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。