AP-40B アプローチ手すり AP-40 シロクマ 00247302

AP-40B アプローチ手すり AP-40 シロクマ 00247302
AP-40B アプローチ手すり AP-40 シロクマ 00247302

アプローチ手すり AP-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブロンズ/アンバー
タイプベースプレート式
内容量1セット注文コード00247302品番AP-40B
参考基準価格(税別)¥95,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)

用途屋外用材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ長さ(mm)900ブロンズ/アンバー握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45タイプベースプレート式仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800~950
注意
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする