シロクマ
自在ジョイントABR-811
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
シルバー
アンバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248246
品番
ABR-811
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
屋外用
材質
真鍮
適合径(Φmm)
35
付属品
ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー
仕様
高耐久性
形状
エルボ
色
シルバー
注意
※アンカーをパイプに差し込み固定金具にてM6ボルトで固定してください。
※ANC-28には、ABR-35SA・ABR-35ASをご使用ください。