曜日別特売
ABR-811 自在ジョイントABR-811 シロクマ 00248255

ABR-811 自在ジョイントABR-811 シロクマ 00248255
ABR-811 自在ジョイントABR-811 シロクマ 00248255
ABR-811 自在ジョイントABR-811 シロクマ 00248255

自在ジョイントABR-811

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アンバー
内容量1個注文コード00248255品番ABR-811
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途屋外用材質真鍮適合径(Φmm)35付属品ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー仕様高耐久性形状エルボアンバー
注意
※アンカーをパイプに差し込み固定金具にてM6ボルトで固定してください。
※ANC-28には、ABR-35SA・ABR-35ASをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする