曜日別特売
ABR-830 ステンエルボ(35Φ用) シロクマ 00248307

ABR-830 ステンエルボ(35Φ用) シロクマ 00248307
ABR-830 ステンエルボ(35Φ用) シロクマ 00248307

ステンエルボ(35Φ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG
内容量1個注文コード00248307品番ABR-830
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途屋外用形状エルボ付属品A4×16×D6仕様高耐久性材質ステンAG適合径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする