シロクマ
ステンエルボ(35Φ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アンバー
AG
シルバー
アンバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248325
品番
ABR-830
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
屋外用
形状
エルボ
付属品
A4×16×D6
仕様
高耐久性
材質
ステン
色
アンバー
適合径(Φmm)
35