シロクマ
ステンエルボ(35Φ用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
フロスト
AG
シルバー
アンバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248334
品番
ABR-830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,810
用途
屋外用
形状
エルボ
付属品
A4×16×D6
仕様
高耐久性
材質
ステン
色
フロスト
適合径(Φmm)
35