シロクマ
化粧座金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
45
45
38
色
アンバー
ヘアーライン
アンバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00248377
品番
ABR-815
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
屋外用
材質
ステン
適合径(Φmm)
45
色
アンバー
仕様
高耐久性