ABR-802 スライドブラケットグリップ シロクマ 00248623

スライドブラケットグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG
内容量1個注文コード00248623品番ABR-802
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途屋外用材質アルミ形状L受適合径(Φmm)35付属品取付ビス:C8-50オールアンカーAG
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする