ABR-806 ビームブラケット受 シロクマ 00248788

ビームブラケット受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG
付属品取付ビス:M6×80
内容量1個注文コード00248788品番ABR-806
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途屋外用材質アルミ形状L受適合径(Φmm)支柱45、手すり35付属品取付ビス:M6×80AGタイプメン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする