曜日別特売
BC-100 ベースキャップ シロクマ 00248998

BC-100 ベースキャップ シロクマ 00248998
BC-100 ベースキャップ シロクマ 00248998

ベースキャップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)38
ヘアーライン
内容量1個注文コード00248998品番BC-100
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途
屋外用
材質ステン適合径(Φmm)38ヘアーライン外径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00249016
2024-10-24
用途: 屋外の手すりのエンドカバー
サービス業

DIYで使いました。サイズもピッタリて、満足です。

対象商品 : 00248912
2016-01-31
用途: 展示会場のパイプの足元ジャッキ隠し用
内田かんばん

仕上がりがとてもきれいな商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする