ABR-103 ステンA形ブラケット直受 シロクマ 00249314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABR-103 ステンA形ブラケット直受 シロクマ 00249314
ABR-103 ステンA形ブラケット直受 シロクマ 00249314

ステンA形ブラケット直受

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合径(Φmm)35
フロスト
内容量1個注文コード00249314品番ABR-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,960
用途屋外用材質ステン形状直受適合径(Φmm)35フロスト付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする