曜日別特売
ABR-118 ステンA形コーナーエルボ ABR-118 シロクマ 00249515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABR-118 ステンA形コーナーエルボ ABR-118 シロクマ 00249515
ABR-118 ステンA形コーナーエルボ ABR-118 シロクマ 00249515

ステンA形コーナーエルボ ABR-118

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合径(Φmm)32
フロスト
内容量1個注文コード00249515品番ABR-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,910
用途屋外用材質ステン形状コーナーエルボ適合径(Φmm)32フロスト付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ仕様高耐久性、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする