※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
長さ(mm)
530
330
530
730
色
ライトオーク
ライトオーク
ミディアムオーク
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00249594
品番
BR-32AS
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
アルミ樹脂パイプ
色
ライトオーク
長さ(mm)
530
仕様
高耐候性、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。