曜日別特売
BR-32AS 樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ) シロクマ 00249603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂コーティング(外径32Φ/アルミ異形パイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)730
ライトオーク
内容量1本注文コード00249603品番BR-32AS
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質アルミ樹脂パイプライトオーク長さ(mm)730仕様高耐候性、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする