曜日別特売
BR-701 アルミスマートブラケットA形 シロクマ 00249673

BR-701 アルミスマートブラケットA形 シロクマ 00249673
BR-701 アルミスマートブラケットA形 シロクマ 00249673

アルミスマートブラケットA形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG
内容量1個注文コード00249673品番BR-701
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途室内用材質アルミ形状L受適合径(Φmm)35仕様スマートライン、らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌AG耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※アンカーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする