BR-272 どこでもブラケットセンター シロクマ 00250443

BR-272 どこでもブラケットセンター シロクマ 00250443
BR-272 どこでもブラケットセンター シロクマ 00250443

どこでもブラケットセンター

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
アイボリ
内容量1個注文コード00250443品番BR-272
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
材質樹脂適合径(Φmm)32付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様抗菌形状直通アイボリ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00250443
2020-05-02
用途: 高齢者向け住宅に使用

手すり兼、タオル掛けとして高齢者向け住宅の脱衣所に設置しました。突起もなく、清潔感もあり、握り太さもちょうどいいです。継ぎ手と組み合わせて簡単に設置することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする