シロクマ
どこでもブラケットセンター
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブロンズ
アイボリ
ブラウン
ブロンズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00250468
品番
BR-272
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
材質
樹脂
適合径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ
仕様
抗菌
形状
直通
色
ブロンズ
耐荷重
水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)