曜日別特売
BR-64 どこでもグリップボール形 BR-64 シロクマ 00250967

BR-64 どこでもグリップボール形 BR-64 シロクマ 00250967
BR-64 どこでもグリップボール形 BR-64 シロクマ 00250967

どこでもグリップボール形 BR-64

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG
内容量1個注文コード00250967品番BR-64
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

欲しいところに「どこでもグリップ」階段の上り下り・立ち座り動作の補助に!

用途※屋外でも使用出来ます。材質亜鉛合金AGサイズ38付属品ナベ4×16仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品適合径(Φmm)38
注意
※取付け後、もう一度増締めし動かないことをご確認ください。
※縦方向にご使用の場合はボール形をお薦めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする