BR-590 スリムユニバーサル手すり BR-590 シロクマ 00251134

スリムユニバーサル手すり BR-590

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー・Lオーク
呼び寸法(mm)400
内容量1本注文コード00251134品番BR-590
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質タモ集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)400シルバー・Lオーク握り径(Φmm)35付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、間柱取付OK耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする