曜日別特売
BR-533 出隅二点手すり BR-533 シロクマ 00251886

BR-533 出隅二点手すり BR-533 シロクマ 00251886
BR-533 出隅二点手すり BR-533 シロクマ 00251886

出隅二点手すり BR-533

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG/Mオーク
呼び寸法(mm)450
内容量1本注文コード00251886品番BR-533
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質自然木/亜鉛合金呼び寸法(mm)450AG/Mオーク握り径(Φmm)35付属品A3.5×40仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※出隅ブラケットには止・受・通があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00251895
2019-02-28
用途: 足が悪い母の為、安定と安心できない取り付けました
建設業・工事業

取り付けも簡単でしっかりしてますが、ビスが長すぎたので(安全のたまでしょうが?)短いビスで取り付けました。
プラスでどこでもグリップも安定があってよかったです。

対象商品 : 00251886
2018-04-24
用途: 家庭の介護用:家の段差に年寄がつかまるため
製造業

非常にしっかりしており、見栄えも良い。
取り付けが柱の角部になり、引き戸の開閉の邪魔にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする