シロクマ
出隅二点手すり BR-534
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
AG/Mオーク
AG/Mオーク
シルバーLオーク
呼び寸法(mm)
450
450
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00251922
品番
BR-534
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
自然木/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
450
色
AG/Mオーク
握り径(Φmm)
32
付属品
A3.
5
×40
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※出隅ブラケットには止・受・通があります。