BR-541 丸棒手すり BR-541 シロクマ 00252218

丸棒手すり BR-541

商品レビューを投稿する
取扱い終了
AG・Mオーク
内容量1本注文コード00252218品番BR-541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,380
材質自然木/亜鉛合金/樹脂呼び寸法(mm)800AG・Mオーク握り径(Φmm)32付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする