BR-545 丸棒手すり BR-545 シロクマ 00252245

BR-545 丸棒手すり BR-545 シロクマ 00252245
BR-545 丸棒手すり BR-545 シロクマ 00252245

丸棒手すり BR-545

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG・Mオーク
呼び寸法(mm)600
内容量1本注文コード00252245品番BR-545
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質自然木/亜鉛合金/樹脂呼び寸法(mm)600AG・Mオーク握り径(Φmm)35付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00252245
2020-06-05
用途: 緊急避難用の補助手すり
教育・研究機関

取り付け後しっかりとしています。一般的なものより耐荷重の強いものを探していましたので購入出来て良かったです。

対象商品 : 00252272
2019-12-12
用途: 母親の介護用に玄関に取り付け
SUGIMOTO塗装建設業・工事業

とてもいいし」近くでこの値段では買えなかったので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする