BR-546 丸棒手すり BR-546 シロクマ 00252315

丸棒手すり BR-546

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG・ライトオーク
呼び寸法(mm)600
内容量1本注文コード00252315品番BR-546
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質自然木/亜鉛合金/樹脂呼び寸法(mm)600AG・ライトオーク握り径(Φmm)32付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする