シロクマ
丸棒手すり BR-546
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
AG・ライトオーク
AG・Mオーク
AG・ライトオーク
シルバー・ライトオーク
呼び寸法(mm)
800
600
800
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00252342
品番
BR-546
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
自然木/亜鉛合金/樹脂
呼び寸法(mm)
800
色
AG・ライトオーク
握り径(Φmm)
32
付属品
A4×40
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)