シロクマ
スリムディンプル手すり BR-596
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー・ライトオーク
AG・Mオーク
AG・ライトオーク
シルバー・ライトオーク
呼び寸法(mm)
400
400
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00252428
品番
BR-596
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
400
色
シルバー・ライトオーク
握り径(Φmm)
35
付属品
A4×40
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)