シロクマ
スリム出隅ディンプル手すり BR-598
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー・ライトオーク
AG・Mオーク
AG・ライトオーク
シルバー・ライトオーク
呼び寸法(mm)
600
400
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00252577
品番
BR-598
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
タモ集成材/亜鉛合金
呼び寸法(mm)
600
色
シルバー・ライトオーク
握り径(Φmm)
35
付属品
A3.
5
×40
仕様
らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※木製の枠材にご使用ください。