BR-863 出隅二点手すり BR-863 シロクマ 00252796

出隅二点手すり BR-863

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG・ライトオーク
呼び寸法(mm)600
内容量1本注文コード00252796品番BR-863
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
材質集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600AG・ライトオーク握り径(Φmm)32付属品A3.5×40仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする