曜日別特売
BR-160 E型エルボ シロクマ 00253505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-160 E型エルボ シロクマ 00253505
BR-160 E型エルボ シロクマ 00253505

E型エルボ

(9件のレビュー)
取扱い終了
適合パイプ径(Φmm)35
AG
内容量1個注文コード00253505品番BR-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660

抗菌ブラケットです。

形状エルボAG適合パイプ径(Φmm)35付属品A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金
注意
※(色)AG=アンティックゴールド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00253505BR-16058926646BR-160BR-160 E型エルボ シロクマ 58926646E型エルボシロクマ1個
699
税込769
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58926664
2022-01-10
用途: 手すり付き踏み台の制作で使用

ネジ止めが一カ所のためかぐらぐらするのが気になりました。養生テープを手すり棒に巻きつけて止め直しました。しっかりと止まりよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 58926655
2020-09-19
用途: 手すり
サービス業

内側に、ねじ穴、があれば、がたつきが抑えられると思うのですが。

対象商品 : 58926646
2019-12-17
用途: 廊下手摺
金融・保険業

直角のつなぎを上手く重ねて付けましたが、なんとなく角張ったので使ってみました、満足です。

対象商品 : 58926664
2020-02-07
用途: 手すりのエルボ
ワンテッド有限会社

品質は良いが、周り止めのネジが小さいので、舐めそうになる。下穴を空ければ問題ないが、もう少し丈夫なネジにしてほしい。35Φは、少し緩くガタがある。

対象商品 : 58926664
2019-09-24
用途: L型手摺

35Φの手摺に使いました。すっきりしていて良いです。

対象商品 : 58926664
2020-08-19
用途: 手すり取付
自動車・二輪車・自転車関連業

他のレビューにもありましたが安全のために取りつける手すりに使う部品としてはビスが短く細すぎですね。おそらく体重を掛けるような場所ではガタが出やすいでしょう。

対象商品 : 58926646
2018-06-21
用途: 介護手すり

35パイにガタあるため、ゆら付きます。もう少しきつめの対応品がほしいです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 00253478
2016-10-24
用途: 階段の手すり接合

木ねじが付属していたので木製用のエルボだと思いますが、ステンのパイプに使うのでタップを切ってステンの3mm丸皿ビスで取り付けました。商品はなめらかで色合いも良く気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする