BR-519 ダエン手すりディンプル シロクマ 00254013

BR-519 ダエン手すりディンプル シロクマ 00254013
BR-519 ダエン手すりディンプル シロクマ 00254013

ダエン手すりディンプル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG/Mオーク
呼び寸法(mm)800
内容量1本注文コード00254013品番BR-519
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

連続手すりに最適です。

材質タモ集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)800AG/Mオーク付属品A4×40仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品、抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする