シロクマ
アルミブラケット受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アイボリ
アイボリ
アンバー
シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00254485
品番
BR-7
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
形状
L受
適合径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
仕様
抗菌
色
アイボリ
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性
120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)