シロクマ
手すり用丸棒 樹脂コーティング
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
Mオーク
Lオーク
Mオーク
アイボリ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00254826
品番
BR-35AS
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
アルミ/樹脂コーティング
色
Mオーク
仕様
抗菌、高耐候性
寸法(mm)
530
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※木目柄はロットにより、多少色が異なります。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。