シロクマ
ダブルディンプル塩ビコーティング BR-35EW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(mm)
330
330
530
730
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00254896
品番
BR-35EW
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ステン/塩ビコーティング
色
アイボリ
仕様
抗菌
寸法(mm)
330
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。