曜日別特売
BR-32A 自然木丸棒 BR-32A シロクマ 00255018

自然木丸棒 BR-32A

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)800
ミディアムオーク
内容量1本注文コード00255018品番BR-32A
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質タモミディアムオーク寸法(mm)800仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00254993
2026-01-24
用途: 手摺
その他業種

小口が綺麗に面取りと塗装をして仕上げてあるので、切って使うのはもったい。コスパの良い品物です。

対象商品 : 00255002
2023-05-29
用途: 材料
運輸・通信業

製品の品質は良く、想像以上のクオリティーで満足しています。

対象商品 : 00255002
2020-02-17
用途: 車内のテーブル用に
製造業

車内で使うテーブル(DIY)の足に使用しています。
程よい太さと強度で重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 00255018
2020-05-26
用途: ハンガーバーに使用
サービス業

塗装と仕上げが綺麗にされており、そのまま使用できるので便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 00254975
2019-08-28
用途: 衣服を掛けておくためのバーとして使用します。
サービス業

φ32の天然木を探していたところ、この商品にたどり着きました。
きれいに塗装もされており、丁度よい長さに切断するだけですぐに使用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 00254993
2019-01-05
用途: 子供の遊び、何かを巻いてうどんの麺うち棒にも使用予定
適斎塾

当初の注文の目的は木工作品の材料でした、が使わなくなり子供の遊び道具に。ラップを巻けば、うどんの麺うち棒としても使えるのではないかと思案中です。

対象商品 : 00254984
2018-01-30
用途: 手摺を設置
建設業・工事業

今回はたった1本の丸棒 雪が降った時で心配していましたが迅速に届いて感謝しています ありがとうございました

対象商品 : 00255018
2017-05-15
用途: 手摺り

まもなく、義父(90)と同居のため、自宅に手摺りを設置するために購入しました。手触りが良くて義父も喜んでくれるとおもいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする