曜日別特売
BR-569 ユニバーサル手すりL形 BR-569 シロクマ 00255544

BR-569 ユニバーサル手すりL形 BR-569 シロクマ 00255544
BR-569 ユニバーサル手すりL形 BR-569 シロクマ 00255544

ユニバーサル手すりL形 BR-569

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
AG/Mオーク
内容量1セット注文コード00255544品番BR-569
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て

材質ゴム集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600AG/Mオーク握り径(Φmm)32付属品A4×40、A4×20仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする