BR-102L A形ブラケットL止(左) シロクマ 00255702

A形ブラケットL止(左)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)32
AG
内容量1個注文コード00255702品番BR-102L
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

抗菌ブラケットです。

適合パイプ径(Φmm)32AG付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
注意
※(色)AG=アンティックゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58926585
2017-07-13
用途: 自宅の介護用手すり
農・林・水産業

取り付け部が円形のため、柱の隅部での取り付けに適した形状のものを開発してほしい!
例えば縦長形状にすれば、幅の狭いところでも楽に取り付けできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする