BR-103 A形ブラケット直受 BR-103 シロクマ 00255867

A形ブラケット直受 BR-103

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)35
AG
内容量1個注文コード00255867品番BR-103
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)35AG付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする