BR-118 A型コーナーエルボ シロクマ 00256086

A型コーナーエルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)32
シルバー
内容量1個注文コード00256086品番BR-118
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

抗菌ブラケットです。

材質亜鉛合金形状コーナーエルボ適合パイプ径(Φmm)32付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6シルバー仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※(色)AG=アンティックゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00256104
2015-08-04
用途: 玄関、トイレのL型手すり

玄関、トイレのL型手すりに既製品を使うより、長さが自由になってよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする