シロクマ
A型コーナーエルボ
(1件のレビュー)
取扱い終了
適合パイプ径(Φmm)
35
32
35
色
アンバー
AG
アンバー
シルバー
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00256104
品番
BR-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,320
抗菌ブラケットです。
材質
亜鉛合金
形状
コーナーエルボ
適合パイプ径(Φmm)
35
付属品
A4×40、A3.
5
×16×D6
色
アンバー
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※(色)AG=アンティックゴールド
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00256104
BR-118
58926847
BR-118
A型コーナーエルボ
シロクマ
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました