BR-136 A形ブラケット直受 BR-136 シロクマ 00256262

A形ブラケット直受 BR-136

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード00256262品番BR-136
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
材質亜鉛合金形状直受適合径(Φmm)38付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20仕様抗菌シルバー耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00256253
2021-04-20
用途: 高齢者用手すりのブラケット交換
製造業

手すりのブラケットの交換の為に購入しました。横向き(水平)用のブラケットから縦(垂直)へ手すりの位置を変えました。同じメーカーのブラケットですので直受けブラケットに交換するだけで簡単に位置を変える事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする