BR-140 A形ブラケットL受 BR-140 シロクマ 00256278

BR-140 A形ブラケットL受 BR-140 シロクマ 00256278
BR-140 A形ブラケットL受 BR-140 シロクマ 00256278

A形ブラケットL受 BR-140

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
AG
内容量1個注文コード00256278品番BR-140
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
AG適合径(Φmm)45付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 室内木造手摺の補修
OH建築エンジニアリング建設業・工事業

既存が、45㎜φのバーで壁面からの手摺芯が50㎜であった。壁芯から55㎜のブラケットしか見つからなかったので、55㎜の本品を付けた。しようじょうのもんだいはないが、50㎜が欲しかった。でもきりがないですね!

対象商品 : 00256287
2024-12-17
用途: 階段の丸棒状の手摺受けに使用しました。
イチロウストーン建設業・工事業

古い手摺受けが1本折れてしまったのでホムセンで探しましたが見付からずモんで購入。さすがの品揃えです。

対象商品 : 00256287
2021-11-17
用途: 階段の手すり

ホームセンターでは35mmまでの金具しか売ってなかっので購入できてよかった。

対象商品 : 00256278
2020-09-30
用途: 階段手すりに使っていたものが壊れたので交換。
千葉企画自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか太いものに対応したものがなかったので、即購入。構造も単純で取り付けも楽でした。

対象商品 : 00256287
2020-09-30
用途: 家具修理
宮内建材

築25年、金属疲労で壊れました、、ホームセンター巡りでガソリン燃やして探すより写真一発!寸法明記!準特殊部品はすごく助かります。。

対象商品 : 00256287
2020-01-30
用途: 階段手すり受けが壊れたため
電気・ガス・熱供給・水道業

すぐ送ってもらって取り換えも問題なく行えました。35mmの手すり受けは近くのDIYショップに売っているのですが、45mmは問合せしても入手できなく困っていました。MONOTAROにあって助かりました。

対象商品 : 00256278
2020-04-05
用途: かいたんの手摺り固定
運輸・通信業

取り付け木ネジが4本から3本になり強度に不安を抱いたが何の問題もなく安心した。

対象商品 : 00256296
2019-04-07
用途: バレエ練習用バー
医療・福祉・介護関連業

この部品と棒のセットを売っているバレエショップがあったので、モノタロウでバラで注文しました。
お安くしっかりしたものが出来て満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする