曜日別特売
BR-600 C形ブラケットL受 BR-600 シロクマ 00256402

BR-600 C形ブラケットL受 BR-600 シロクマ 00256402
BR-600 C形ブラケットL受 BR-600 シロクマ 00256402

C形ブラケットL受 BR-600

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径(Φmm)35
AG
内容量1個注文コード00256402品番BR-600
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
適合径(Φmm)35AG付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
注意
※BR品番35Φ用ブラケットL受けが使用できます。
※(色)AG=アンティックゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00256402
2023-04-14
用途: 階段手すり作業時
寿住建建設業・工事業

カバー付きで、正面のビスが、見えなくとても気に入りました。シロクマ製品統一で微妙な、色違いが無く良かったです。

対象商品 : 00256402
2021-12-19
用途: 室内用手すり
不動産業

祖母の部屋からトイレまで、長めの手すりを付けました。
丈夫でしっかりとした仕上がりになり満足です。

対象商品 : 00256402
2019-11-06
用途: 自宅玄関の手すりに使用

取り付け作業も簡単で、強度もしっかりとしており大いに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする