※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
C形ブラケットL長受 BR-607
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合径(Φmm)
35
32
35
色
AG
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00256725
品番
BR-607
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
35
色
AG
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)