BR-607 C形ブラケットL長受 BR-607 シロクマ 00256743

C形ブラケットL長受 BR-607

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合径(Φmm)35
シルバー
内容量1個注文コード00256743品番BR-607
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)35シルバー付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする