※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
C形ブラケットL受 短 BR-613
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
32
32
35
色
AG
AG
アンバー
シルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00256752
品番
BR-613
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金/樹脂
形状
L受
適合径(Φmm)
32
色
AG
付属品
取付ビス:A4×40、A4×20
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)