シロクマ
ユニバーサルブラケットL受 BR-179
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合径(Φmm)
35
32
35
38
色
AG
AG
アンバー
シルバー
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00257224
品番
BR-179
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
AG
適合径(Φmm)
35
付属品
取付ビス:A4×40、A4×30
仕様
抗菌
材質
亜鉛合金
形状
L受
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)